品番 : EA595AR-30
品名 : 115mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD)
仕様
| 全長 | 105mm | 耐熱温度 | 240℃ |
|---|---|---|---|
| 材質 | チップ:ポリアミド系合成繊維(ESD) ハンドル:ステンレス |
先端幅 | 2.5mm |
| 先端 | 曲・平 | 重量(g) | 17 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/17 22:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0677ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595AR-30 115mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |
| EA595AR-32 115mm 精密用ピンセット(ステンレス製 ESD) |
