詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595AR-53

品名 : 135mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)

仕様

耐熱温度 240℃ 先端 直・平
材質 チップ:合成繊維(ESD)、ハンドル:ステンレス 先端幅 40mm
全長 135mm 重量(g) 30
追加説明
カタログ価格

5,580 (税抜)/ 6,138 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/09 11:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0678ページ
バリエーション一覧
EA595AR-51 115mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595AR-52 130mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595AR-53 135mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)
EA595AR-54 145mm WAFERピンセット(ステンレス製 ESD)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状: 直・平

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
SDS英語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top