品番 : EA595BA-15
品名 : 130mm 精密ピンセット(ニッケル製)
仕様
| 型番 | S5 | 材質 | ニッケル |
|---|---|---|---|
| 形状 | 直・細 | 先端幅 | 0.3mm |
| 全長 | 130mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,900 円(税抜)/ 6,490 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/06/11 16:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0671ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595BA-12 120mm 精密ピンセット(真鍮製) |
| EA595BA-15 130mm 精密ピンセット(ニッケル製) |
