詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595BF-6

品名 : 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。

仕様

型番 3C 材質 ステンレススチール
形状 直・鋭 サイズ 先端幅:0.2mm
全長:110mm
熱処理により、非常に堅く高強度です。耐腐食性にも優れています。
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 18:51現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA595HA-212
  • 品番

    EA595HA-212

  • コメント

    サイズご確認下さい

バリエーション一覧
EA595BF-1 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595BF-3 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595BF-4 115mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595BF-5 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595BF-6 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595BF-7 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595BF-8 110mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595BF-9 115mm 精密用ピンセット(先曲/ステンレス製)
EA595BF-12 130mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
EA595BF-13 120mm 精密用ピンセット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top