品番 : EA595GB-4
品名 : 0.45x115mm 精密用ピンセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 型番 | 00 | 先端 | 直・鋭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | INOX(ステンレス) | 先端幅×厚(mm) | 0.45×0.25 |
| 全長 | 115mm | ||
| エレクトロニクス用ピンセット(エポキシラバー付) | |||
| 細い先端 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 23:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|


