品番 : EA595GC-62
品名 : 2.8x 97mm ピンセット(直・平型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 147F |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS410) | ||
★面接触なので、つかんだ糸が切れにくい | |||
形状 | 直・平 | 先端幅 | 2.8mm |
全長 | 97mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/28 20:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA595GC-61 5.2x 73mm 毛抜き(直) |
EA595GC-62 2.8x 97mm ピンセット(直・平型) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)