品番 : EA595GC-9A
品名 : 2.7x300mm ピンセット(先曲)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 159 |
|---|---|---|---|
| 形状 | 曲・細 | 先端 | ギザ有り |
| 先端幅 | 2.7mm | 全長 | 300mm |
| 材質 | ステンレス(SUS410) | ||
| 高精度仕上げで細かい作業に最適 | |||
| 水槽のレイアウトやハーバリウム作業に便利なロングタイプ | |||
| 高品質磨き仕上げ | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0681ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595GC-8A 2.7x300mm ピンセット(直) |
| EA595GC-9A 2.7x300mm ピンセット(先曲) |
