品番 : EA595GD-42
品名 : 75mm ピンセット(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | クロバー(Clover) | 型番 | 22-011 |
---|---|---|---|
重量(g) | 9 | 材質 | ステンレス |
形状 | 直・平 | 先端幅 | 7mm |
全長 | 75mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 07:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA595GD-41 75mm ピンセット(ステンレス製) |
EA595GD-42 75mm ピンセット(ステンレス製) |
EA595GD-43 90mm ピンセット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)