品番 : EA595GE-4
品名 : 115mm ピンセット(ステンレス製)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 214 |
---|---|---|---|
材質 | ステンレス(SUS410) | ||
ラバーグリップ付 | |||
先端 | 直・極細 | 全長 | 115mm |
先端ギザ無 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/04/28 14:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0705ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA595GE-2 120mm ピンセット(ステンレス製) |
EA595GE-4 115mm ピンセット(ステンレス製) |