詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595GG-22

品名 : 120mm ピンセット(チタン製)

仕様

メーカー エンジニア 型番 PTN-02
用途 コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に 全長 120mm
幅 10mm 重量 11g
仕様 直・鋭 材質 チタン合金
付属品 ソフトケース
完全非磁性で、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に使用できます。
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れ、腐食や錆が全くありません。
ハンダが付着しません。
ステンレスの約6割の軽さで、手になじみ易く使用時の負担を軽減。
細かな作業でも使いやすい先細タイプ。
さまざまな特性に優れ、幅広い用途に使用できるチタン製ピンセット
追加説明
カタログ価格

4,140 円(税抜)/ 4,554 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/18 20:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0366ページ
バリエーション一覧
EA595GG-21 125mm ピンセット(チタン製)
EA595GG-22 120mm ピンセット(チタン製)
EA595GG-23 120mm ピンセット(チタン製)
ウェブカタログ画像
  • ソフトケース付き

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top