品番 : EA595KB-51
品名 : 155mm ピンセット(ステンレス製・直型/LEDライト)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 先端 | 直・細 | 先端幅 | 2.3mm |
|---|---|---|---|
| 先端ギザ付き | |||
| 材質 | ステンレス(SUS420) 静電気防止塗装仕上げ | 全長 | 155mm |
| 重量 | 約30g | ||
| LEDライト付 | |||
| 電源 | ボタン電池(LR-41又はSR-41)×3個(テスト電池付属) | LED仕様 | 0.5W、点灯時間:連続約40時間 |
| サビに強いステンレス製 | |||
| 精密機器の組み立てに対応した静電気防止塗装付 | |||
| LEDライト付きで模型細工や精密機器の組み立て、修理などの先端部の暗さを解消。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA595KB-51 155mm ピンセット(ステンレス製・直型/LEDライト) |
| EA595KB-53 155mm ピンセット(ステンレス製・先曲/LEDライト) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA758YF-1 : (LR41) 1.5V アルカリボタン電池 |
ウェブカタログ画像
拡大

