詳細表示

このページのURL:

品番 : EA595KB-52

品名 : 155mm ピンセット(ステンレス製・先細/LEDライト)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

先端 直・鋭 先端幅 1mm
先端ギザ付き
材質 ステンレス(SUS420) 静電気防止塗装仕上げ 全長 155mm
重量 約29g
LEDライト付
電源 ボタン電池(LR-41又はSR-41)×3個(テスト電池付属) LED仕様 0.5W、点灯時間:連続約40時間
サビに強いステンレス製
精密機器の組み立てに対応した静電気防止塗装付
LEDライト付きで模型細工や精密機器の組み立て、修理などの先端部の暗さを解消。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 06:24現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA595GC-4
  • 品番

    EA595GC-4

  • コメント

    LED付いていません。

バリエーション一覧
EA595KB-51 155mm ピンセット(ステンレス製・直型/LEDライト)
EA595KB-53 155mm ピンセット(ステンレス製・先曲/LEDライト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top