品番 : EA597BH-24A
品名 : 6.2mmx100m フィッシュテープ(ポリエステル製)
仕様
| 型番 | MC607100 | ブランド名 | M-Creative |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | φ6.2mm×100m | リードヘッド径 | 先端:φ9mm 末端:φ9mm |
| 使用荷重 | 3.4kN(346kgf) | 破断荷重 | 7.4kN(750kgf) |
| 材質 | テープ:ポリエステル リードヘッド:スチール |
重量 | 3.2kg |
| 線径が太く、腰が強いフィッシュテープ | |||
| カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ | |||
| 細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3 | |||
| ガイドワイヤー付きリードヘッドで曲線もラクラク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 04:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
