品番 : EA597BH-33
品名 : 4.5mmx50m フィッシュテープ(ポリエステル製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | MW-450S |
|---|---|---|---|
| 商品名 | スネークライン | テープサイズ | φ4.5mm×50m |
| リードヘッド径 | 先端:φ9mm 末端:φ9mm |
材質 | ポリエステル |
| 使用荷重 | 2.4kN(244kgf) | ||
| 蛍光色なので暗い場所でもよく識別でき安全に作業ができます。 | |||
| 摩擦抵抗を最小限に抑えた三角断面形状で、直線も複雑なカーブもラクラク通過 | |||
| 剛性が強くよりスムーズな通線を実現 | |||
| キズ、衝撃に強く折損や破断がしにくい。 | |||
| 鉄製のテープよりも軽く、取り扱いが容易で、カーブやコーナーの多い配線作業に適しています。 | |||
| スチール製リードヘッド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,650 円(税抜)/ 9,515 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/03 01:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0236ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597BH-32 4.5mmx30m フィッシュテープ(ポリエステル製) |
| EA597BH-33 4.5mmx50m フィッシュテープ(ポリエステル製) |

