品番 : EA597BJ-18
品名 : 4.5mmx 30m FRP通線ロッド
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | マーベル(MARVEL) | 型番 | E-4101R |
---|---|---|---|
商品名 | スーパーイエロー | ロッド径 | φ4.5mm |
ロッド材質 | FRP(グラスファイバー) | フレームサイズ | 680×320×770(H)mm |
ロッド長 | 30m | 重量 | 2.9kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
26,000 円(税抜)/ 28,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 08:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA597BJ-18A 4.5mmx 30m FRP通線ロッド |
EA597BJ-19A 4.5mmx 50m FRP通線ロッド |
EA597BJ-18 4.5mmx 30m FRP通線ロッド |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)