詳細表示

このページのURL:

品番 : EA597G-101

品名 : 0.47-5.00m カーボンキャッチャー

仕様

ブランド名 PRO MATE 型番 E-4885
商品名 ブルーカーボンキャッチャー 伸長時 5m(14段)
収納時 47cm 材質 ロッド:カーボン
先端竿・手元竿:グラスファイバー
竿最大径 φ26.6mm フック開口幅 30mm
重量 305g
天井裏や高所狭い所の電気・LAN・電話線などの配線作業に。
軽量でコンパクト、カーボン製でたわみも少なく作業性アップ
尻栓はアルミ+シリコン製で強度があります。
先端竿は蛍光色仕上げでライトをつけるとピカッと光り視認性、作業効率抜群!
配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA597G-101 0.47-5.00m カーボンキャッチャー
EA597G-102 0.47-6.00m カーボンキャッチャー
EA597G-103 0.47-7.00m カーボンキャッチャー
EA597G-104 0.47-8.00m カーボンキャッチャー
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top