品番 : EA597GS-1
品名 : 3.0mmx30m フィッシュテープ(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
先端には全長30cmのステンレス製のフィッシュテープリーダーをロウ付けしています
仕様
| 材質 | アイ部 : アルミ、テープリーダー:ステンレス、テープ:スチール、 ケース : ハイインパクトナイロン | 使用荷重 | 0.9kN(90kgf) |
|---|---|---|---|
| テープサイズ | φ3.0mm×30m | ケースサイズ | 310×36×390(H)mm |
| 重量 | 1.92kg | ||
| 錆びにくく、水や湿気の多い地下導管での使用に適しています。 | |||
| 先端には全長30cmのステンレス製のフィッシュテープリーダーをロウ付けしています。(ケース収納不可) | |||
| 先端を引っ張ることで、テープを出せます。(ロック不可) | |||
| 出したテープを収納する場合は、本体(ハンドル部)をまわしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 09:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA597GS-1 3.0mmx30m フィッシュテープ(ステンレス製) |
| EA597GS-2 3.0mmx60m フィッシュテープ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

