品番 : EA598AG-12
品名 : 1080-3000mm クリップ付伸縮ハンドル
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 02944 |
|---|---|---|---|
| 伸縮長 | 1080~3000mm | 伸縮段数 | 4段 |
| クリップ開口幅 | 40×40mm | 材質 | パイプ部:アルミ 先端部:樹脂 |
| 重量 | 540g | ||
| 手の届かない場所への作業・点検に | |||
| マーキング作業、ライトでの点検作業、風速計の延長などに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,100 円(税抜)/ 10,010 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2043ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA598AG-11 860-2000mm クリップ付伸縮ハンドル |
| EA598AG-12 1080-3000mm クリップ付伸縮ハンドル |
| EA598AG-13 1320-5000mm クリップ付伸縮ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
