詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599A-7

品名 : 395mm/250mm 引き回し鋸

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー EDMA(エドマ) 型番 067255
全長 395mm 刃長 250mm
刃厚 1mm 刃材質 スチール
石膏ボード、気泡コンクリート、木製パネルなどの切断に最適です。
多方向切断用
両側刃
ホルスター付
刃の交換不可。使い切りタイプ。
3斜面刃(刃が3つの方向になっている)の為、非常に簡単にキレイにカットが可能
追加説明
カタログ価格

4,240 (税抜)/ 4,664 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/22 12:56現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA599A-6
  • 品番

    EA599A-6

  • コメント

    刃長:150mm

バリエーション一覧
EA599A-6 295mm/150mm 引き回し鋸
EA599A-7 395mm/250mm 引き回し鋸
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top