品番 : EA599CA-1
品名 : カッター鋸 替刃(EA599CA用/1枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | HSWB-1 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 106mm | 刃幅 | 25mm |
| 刃厚 | 0.5mm | 重量 | 12g |
| 材質 | SK-85 | 入数 | 1枚入り |
| EA599CA用替鋸 | |||
| 衝撃焼入で、耐久性と靭性を兼備えた刃 | |||
| 「上目」を施した本格目立てで、スムーズな切れ味が長続きします。 | |||
| H型カッターにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/09 18:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1802ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599CA : 173mm カッター鋸 |
ウェブカタログ画像
拡大
