品番 : EA599CA
品名 : 173mm カッター鋸
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 213B |
|---|---|---|---|
| 用途 | 木・塩ビ等切断作業 | 様式 | ネジロック式 |
| 全長 | 173mm | 刃長 | 106mm |
| 刃幅 | 25mm | 刃厚 | 0.5mm |
| 材質 | 刃:SK85 本体:ABS樹脂 |
重量 | 133.5g |
| 「上目」を施した本格目立ての鋸で、スムーズな切れ味です。 | |||
| 耐久性と靭性にすぐれた、衝撃焼入加工された刃は切れ味が長持ちします。 | |||
| 刃は衝撃焼入加工、表面処理に無電解ニッケルメッキ採用 | |||
| 本体に収納でき安全に保管できるスライド式 | |||
| しっかりと固定できるネジロック式 | |||
| ぐらつかず丈夫なステンレス製ホルダー | |||
| 背面には滑りにくいラバーグリップ採用 | |||
| H型カッター替刃も使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 19:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1802ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599CA-1 : カッター鋸 替刃(EA599CA用/1枚) |

