品番 : EA599CC-10
品名 : 280mm カッター・引き廻し鋸
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 217BN |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 鋸:95mm カッター:83.3mm |
刃厚 | 鋸:1.25mm カッター:0.45mm |
| 全長 | ハンドルのみ:175mm 鋸刃使用時MAX:280mm |
刃材質 | 鋸:SK-85 カッター:合金工具鋼 |
| 重量 | 100g | ||
| 表側が引廻し鋸、裏側はカッターというユニークなデザイン | |||
| コンパクトで厚みのあるカッター刃は、配線の被覆剥ぎ、ダンボールのカットに最適 | |||
| 押しても引いても切れる茨目で丁寧な目立ての鋸刃は、石膏ボード、木材やベニヤ板のカットに最適、石膏ボードをカットする時には粉が飛散するのを抑え、切り口が美しく仕上がります。 | |||
| 鋸刃先端は鋭利な為、石膏ボードの穴開け等が簡単に行えます。 | |||
| 引廻し鋸とカッターはどちらも左右両用、刃を反転させて装着することで、左利き用として使えます。 | |||
| エラストマーの滑り止めはグリップの側面に付き、力が入れやすく、使いやすいです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 00:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1799ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599CC-1 : 95mm 引き廻し鋸 替刃(EA599CC-10用) |
| 部品 | EA589BR-3C : [EA589BR-3用]カッター替刃(5枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
鋸側
商品動画
