品番 : EA599CC-1
品名 : 95mm 引き廻し鋸 替刃(EA599CC-10用)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | XB217 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 135mm | 刃幅 | 8mm |
| 刃厚 | 1.25mm | 入数 | 1枚入り |
| EA599CC-10用替刃 | |||
| 茨目立ての鋸刃で、押しても引いても切ることができます。 | |||
| 石膏ボードのカット時の粉の飛散を抑え、切り口も美しく仕上がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 00:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1799ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599CC-10 : 280mm カッター・引き廻し鋸 |
ウェブカタログ画像
拡大
