品番 : EA589BR-3C
品名 : [EA589BR-3用]カッター替刃(5枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | MTB5K |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 83.3mm | 刃幅 | 12.5mm |
| 刃厚 | 0.45mm | 刃材質 | 合金工具鋼 |
| 入数 | 5枚入り | ||
| EA589BR-3、EA589BR-21、EA599CC-10用替刃 | |||
| 力強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い「M厚型」カッターナイフ用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
205 円(税抜)/ 226 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/13 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1799ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589BR-3C [EA589BR-3用]カッター替刃(5枚) |
| EA589BR-4C [EA589BR-3,-21用] カッター替刃(20枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589BR-3 : 138mm カッターナイフ(リサイクル) |
| 本体 | EA589BR-21 : 150mm カッターナイフ(ソフトグリップ) |
| 本体 | EA599CC-10 : 280mm カッター・引き廻し鋸 |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入り
