品番 : EA589BR-21
品名 : 150mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 237B |
|---|---|---|---|
| 用途 | 段ボールなどの切断作業 | ロック方式 | オート |
| 全長 | 150mm | 刃長 | 83.3mm |
| 刃幅 | 12.5mm | 刃厚 | 0.45mm |
| 刃材質 | 特殊刃物鋼 | 本体材質 | エラストマ/強化ポリプロピレン |
| 重量 | 43g | ||
| 刃厚0.45mmの刃を装着し、大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えています。 | |||
| ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式 | |||
| 梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けなどに便利なツメ付 | |||
| 耐久性に優れたガラス繊維入り強化ポリプロピレン樹脂部 | |||
| 携帯しやすくコンパクトサイズ、小さめの手の方も握りやすいです。 | |||
| 滑らず、力のかけやすいハンドル | |||
| 落下防止用コード穴付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/13 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1799ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA589BR-3C : [EA589BR-3用]カッター替刃(5枚) |
| 部品 | EA589BR-4C : [EA589BR-3,-21用] カッター替刃(20枚) |
| オプション | EA589BR-23 : [EA589BR-3,-21用] カッター替刃(5枚) |
| オプション | EA589BR-24 : [EA589BR-3,-21用] カッター替刃(20枚) |
