品番 : EA589BR-23
品名 : [EA589BR-3,-21用] カッター替刃(5枚)
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | MTBB5K |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 83.3mm | 刃幅 | 12.5mm |
| 刃厚 | 0.45mm | 材質 | 特殊刃物鋼 |
| 入数 | 5枚 | ||
| EA589BR-3、-21用替刃 | |||
| 大型刃と小型刃の長所を兼ね備えたM厚型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/13 23:44現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1799ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA589BR-23 [EA589BR-3,-21用] カッター替刃(5枚) |
| EA589BR-24 [EA589BR-3,-21用] カッター替刃(20枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA589BR-3 : 138mm カッターナイフ(リサイクル) |
| 本体 | EA589BR-21 : 150mm カッターナイフ(ソフトグリップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
