詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599CH-1

品名 : 195mm カッター鋸

仕様

メーカー ムラテックKDS 型番 T-18H
用途 アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板 ロック ねじ
刃長(mm) 135 刃幅(mm) 25
刃厚(mm) 0.6 全長 195mm
材質 刃:特殊焼き入れ鋼、
本体:樹脂
重量(g) 146
収納・携帯性に優れたカッター式鋸
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない特殊焼き入れ鋼
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/07 11:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1802ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top