品番 : EA599CH-11
品名 : カッター鋸替刃(EA599CH-1用/1枚)
仕様
| メーカー | ムラテックKDS | 型番 | HSB-IH |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 135 | 刃幅(mm) | 25 |
| 刃厚(mm) | 0.6 | 材質 | 特殊焼き入れ鋼 |
| 重量(g) | 42 | 入数 | 1枚 |
| 【EA599CH-1用】替刃 | |||
| 24山/インチ(アサリあり) | |||
| 粘り強さと耐久性に優れた刃先 | |||
| ねじっても曲げても折れないので安全です。 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
820 円(税抜)/ 902 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/07 11:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1802ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599CH-1 : 195mm カッター鋸 |
ウェブカタログ画像
拡大
