品番 : EA599DC-52
品名 : 240mm 剪定鋸替刃(EA599DC-51用)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | SG-24-1 |
|---|---|---|---|
| EA599DC-51用替刃 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599DC-51 : 371mm/240mm 剪定鋸(替刃式) |
ウェブカタログ画像
拡大
