品番 : EA599DC-51
品名 : 371mm/240mm 剪定鋸(替刃式)
仕様
| メーカー | アルスコーポレーション(ARS) | 型番 | SG-24 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 371㎜ | 刃長 | 240㎜ |
| 切り幅 | 0.9mm | ピッチ | 6mm |
| 刃材質 | 高炭素刃物鋼 | グリップ材質 | ポリプロピレン+エラストマー |
| 替刃式 | |||
| アサリわけなし | |||
| 吊るし方が2通り選べるベルトループ | |||
| 左右どちらにも装着可能なコンパクトサヤ | |||
| 特殊表面処理で錆び発生やヤニの付着を抑えます。 | |||
| サヤの入口にある鋸刃保護ローラーが回転し刃とサヤを傷めずスムーズに出し入れできます。 | |||
| 手袋をはめている状態でも手なじみがよく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。 | |||
| 替刃交換時には手袋等を装着し怪我の無い様にしてください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 18:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599DC-46 341mm/210mm 剪定鋸(替刃式) |
| EA599DC-51 371mm/240mm 剪定鋸(替刃式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599DC-52 : 240mm 剪定鋸替刃(EA599DC-51用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
