品番 : EA599KT-31
品名 : 280mm/165mm 多用途鋸(精密加工用・替刃式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | TJMデザイン(TaJIma) | 型番 | N-G165P |
---|---|---|---|
全長 | 280mm | 刃長 | 165mm |
刃厚 | 0.3mm | 刃材質 | スチール(特殊焼入) |
ハンドル材質 | アルミ | 替刃 | EA599KT-32 |
重量 | 188g | ピッチ | 0.95mm |
適用材 | 細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板など | ||
ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で留め定規としても使用できます。 | |||
切断面の品質が要求される精密加工に適します。 | |||
入りが良くスムーズな切味の目立 | |||
曲がりに強い | |||
特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性の両立を実現 | |||
刃こぼれしにくい高い耐久性 |
追加説明 |
●サイズ縦(mm)…280 ●サイズ横(mm)…58 ●サイズ奥(mm)…27 ●サイズ重量(g)…188 ●PKサイズ縦(mm)…324 ●PKサイズ横(mm)…76 ●PKサイズ奥(mm)…30 ●PKサイズ重量(g)…226 ●精緻に素早く仕上げる、プロ満足の本格手工鋸登場 ●細い銅管・エアコンのダクトカバー・塩ビ部材・薄鉄板の切断 ●直角(45度)・面取角(22.5度)用の留め定規として利用可能(特許出願中) ●入りが良くスムーズな切味の目立 ●特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性の両立を実現 ●刃こぼれしにくい高い耐久性 ●背金厚1.5倍(従来比) ●刃渡り:165mm ●板厚:0.3mm ●切り溝幅:0.5mm ●歯ピッチ:0.95mm ●材質・・・刃:スチール、グリップ:アルミ●本製品は刃物ですので作業中及び替刃を交換する際は、手袋をするなど安全に十分心がけて下さい。 |
---|
カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/21 13:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA599KT-31 280mm/165mm 多用途鋸(精密加工用・替刃式) |
EA599KT-32 165mm 多用途鋸 替刃(EA599KT-31用) |
メイン画像
拡大
.jpg)