詳細表示

このページのURL:

品番 : EA599RC-4

品名 : 300mm/200mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 玉鳥産業(RAZORSAW) 型番 155
用途 剪定用 全長 300mm
刃長 200mm 刃厚 1.1mm
ピッチ 3mm 刃材質 炭素工具鋼
替刃式
アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。
縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能です。また、湿気の多い切屑をスムーズに取り出し、軽快な作業ができます。
グリップ本体内蔵のリューズによる替刃システムは、工具を必要とせずスピーディーで確実な替刃の交換が可能です。
また、替刃の交換によるネジの紛失の心配もなく、リューズ下部の凸部によりロック状態の確認が容易に出来ます。
オートロックケース付
(ケースに差し込むと自動的にロックされるので、鋸刃の落下防止に役立ちます。)
鋸を抜くときはストッパーを押しながら引き抜くだけのワンタッチ操作
ケースは左右どちらでも収納できます。
ベルトフック①
ベルトに引っ掛けて取り付ける方法で、容易に取り付け・取り外しが出来ます。
ベルトフック②
作業ベルトを使用する場合に、ベルトを穴に通して取り付ける方法です。確実に取り付けることができ、作業ベルトを外したときでも紛失や落下を防ぎます。
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。
万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。
自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。
追加説明
カタログ価格

3,590 円(税抜)/ 3,949 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/08 06:27現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 2491ページ

代替品

EA599GF-2
  • 品番

    EA599GF-2

  • コメント

    違い:全長、ピッチ、刃材質など

バリエーション一覧
EA599RC-4 300mm/200mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付)
EA599RC-5 400mm/250mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付)
EA599RC-6 450mm/300mm 剪定鋸(替刃式・サヤ付)
ウェブカタログ画像
  • グリップ本体内蔵のリューズによる替刃システムは、工具を必要とせずスピーディーで確実な替刃の交換が可能です。
  • 鋸を抜くときはストッパーを押しながら引き抜くだけのワンタッチ操作です。
  • ベルトフック①\nベルトに引っ掛けて取り付ける方法
  • ベルトフック②\n作業ベルトを使用する場合に、ベルトを穴に通して取り付ける方法
  • アサリが無い為綺麗な切口に仕上がります。縦挽き目入りで湿気の多い切屑をスムーズに取り出し、軽快な作業ができます。
  • 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑えています。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top