品番 : EA599RD-2
品名 : 350mm/250mm 折込鋸(替刃式・万能)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 812 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | 炭素工具鋼 | 全長 | 350mm |
| 刃長 | 250mm | 刃厚 | 0.7mm |
| ピッチ | 2.5mm | 重量 | 290g |
| 角度調節可能 | |||
| 用途 | 一般木材・合板・集成材・生木・竹・塩ビパイプ | ||
| 横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、縦・横・斜めの切断が可能になりました。 | |||
| 木目や材料に応じた切削硬化を発揮し、美しい切り口とスムーズな切れ味で、一般木材から塩ビパイプまで、あらゆる用途に対応できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/09 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RD-1 300mm/200mm 折込鋸(替刃式・万能) |
| EA599RD-2 350mm/250mm 折込鋸(替刃式・万能) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599RD-12 : 250mm 折込鋸 替刃(EA599RD-2用・万能) |

