品番 : EA599RD-22
品名 : 350mm/250mm 折込鋸(ケース付・替刃式・万能)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
刃 | 炭素工具鋼 | 全長 | 350mm |
刃長 | 250mm | 刃厚 | 0.8mm |
用途 | 一般木材・合板・集成材・生木・竹・塩ビパイプ | ||
横挽目に縦挽目を均等に配置することにより、縦・横・斜めの切断が可能になりました。 | |||
鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え木ヤニの付着もしにくくなっています。 | |||
ホルダーは脱着式でベルトを外さずにホルダーの取り外しができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,960 円(税抜)/ 5,456 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/07 03:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA599RD-2 : 350mm/250mm 折込鋸(替刃式・万能) |
オプション | EA599RD-12 : 250mm 折込鋸 替刃(EA599RD-2用・万能) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)