品番 : EA599RG-11
品名 : 300mm 生木鋸 替刃(EA599RG-1用・カーブ刃)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | R776 |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 300mm | 刃厚 | 1.4mm |
| ピッチ | 4.0mm | 刃材質 | 炭素工具鋼 |
| 入数 | 1枚 | ||
| EA599RG-1用の替刃です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,530 円(税抜)/ 2,783 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/06 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RG-10 270mm 生木鋸 替刃(EA599RG用) |
| EA599RG-11 300mm 生木鋸 替刃(EA599RG-1用・カーブ刃) |
| EA599RG-12 330mm 生木鋸 替刃(EA599RG-2用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599RG-1 : 480mm/300mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) |
ウェブカタログ画像
拡大
