品番 : EA599RG-2
品名 : 510mm/330mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃)
仕様
| メーカー | 玉鳥産業(RAZORSAW) | 型番 | 7773 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 生木用 | 全長 | 510mm |
| 刃長 | 330mm | 刃厚 | 1.4mm |
| ピッチ | 4.0mm | 刃材質 | 炭素工具鋼 |
| 替刃式、さや付 | |||
| カーブ形状の刃が、太い枝にもパワフルな切断能力を発揮します。 | |||
| 枝木、樹木の切断に適しています。 | |||
| アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぎます。) | |||
| 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用 | |||
| 緩みにくい大型ねじを採用。コインで取り外しが可能で、替刃交換が簡単です。 | |||
| グリップは手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすく滑りにくい | |||
| 高所作業などの落下防止にお好みのストラップが装着可能 | |||
| 耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能です。 | |||
| 下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミのつまりを防ぎます。 | |||
| 作業ベルト用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック付 | |||
| 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 | |||
| 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 | |||
| 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/06 12:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2491ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA599RG 450mm/270mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) |
| EA599RG-1 480mm/300mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) |
| EA599RG-2 510mm/330mm 生木鋸(サヤ付・替刃式・カーブ刃) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599RG-12 : 330mm 生木鋸 替刃(EA599RG-2用) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
