品番 : EA599W-30
品名 : 495mm/225mm デコラ鋸(替刃式)
仕様
| 刃材質 | 特殊刃物鋼 | 全長 | 495mm |
|---|---|---|---|
| 刃長 | 225mm | 刃厚 | 0.6mm |
| ピッチ | 1.5mm | 重量 | 110g |
| 適用材 | メラミン化粧版、メラミン樹脂版 | ||
| 替刃式、木材の横引き、硬質樹脂板用鋸です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA599W-31 : 225mm デコラ鋸 替刃 |
