品番 : EA599W-31
品名 : 225mm デコラ鋸 替刃
仕様
| EA599W-30用替刃 | |||
| 刃材質 | 特殊刃物鋼 | 刃長 | 225mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.6mm | ピッチ | 1.5mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/30 04:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0134ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA599W-30 : 495mm/225mm デコラ鋸(替刃式) |
