詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602AC-10

品名 : 10mm/235mm ラチェットレンチ(シノ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 RM-10
用途 強い締付を必要とするボルトの締結に サイズ 10mm
ギア数 24(15°送り) 最大トルク 98.1N・m
全長 235mm 厚み 26.5mm
重量 180g 材質 クロムバナジウム鋼
本体はもちろん、爪の鍛造品であり強度が抜群
頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。
両方向から廻すことができ、正逆の切換も可能
シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利!
本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ
12ポイント
左右切替式
<注意>
・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。
・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 13:26現在)

商品入数 1 販売単位 丁

代替品

EA602AS-10
  • 品番

    EA602AS-10

  • コメント

    メーカー異なります

バリエーション一覧
EA602AC-10 10mm/235mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AC-17 17mm/278mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AC-19 19mm/312mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AC-24 24mm/358mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AC-27 27mm/358mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AC-30 30mm/415mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AC-35 35mm/460mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AC-36 36mm/460mm ラチェットレンチ(シノ付)
EA602AC-46 46mm/516mm ラチェットレンチ(シノ付)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top