品番 : EA602AC-13
品名 : 13mm/235mm ラチェットレンチ(シノ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-13 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| シノ付 | |||
| サイズ | 13mm | 厚み | 26.5mm |
| 全長 | 235mm | 重量 | 180g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,530 円(税抜)/ 4,983 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 10:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

