品番 : EA602AL-3
品名 : 10x14mm/174mm 吊バンドレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | PHW-1014-3 |
---|---|---|---|
ソケット部サイズ | 10×14mm | めがね部サイズ | 12mm |
重量 | 210g | サイズ | 全長:174mm、D:30.5mm、S1:14.0mm、S2:19.0mm、T:15.5mm、ソケット部長さ:27mm、柄部外径:21.0mm、t:10.0mm、S3:12.0mm |
保証トルク | 10mm:78.5N・m、14mm:105.9N・m | 材質 | クロムバナジウム |
12ポイント | |||
左右切替式 | |||
吊バンド、立バンド(10A~100A)の取り付けに最適です。 | |||
ソケット部は、27mmと懐の深いロングタイプです。 | |||
先端メガネは12mmで、吊金具のタン回しに使用できます。 | |||
先端メガネ部をタンに挿入して、手を離しても落ちずに、早回しができます。 | |||
先端メガネ部は15°曲がっており、下からの作業を容易にします。 | |||
本体はもちろん、爪も鍛造品で、強度が抜群です。 | |||
本体部にセーフティーコード用穴φ4.0mm付です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,210 円(税抜)/ 6,831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 05:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA602AL-2 10x13mm/174mm 吊バンドレンチ |
EA602AL-3 10x14mm/174mm 吊バンドレンチ |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。