品番 : EA602AR-13
品名 : 13mm/245mm 四角ラチェットレンチ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 旭金属工業(ASAHI) | 型番 | KL0013 |
|---|---|---|---|
| 四角対辺 | 13mm | 全長 | 245mm |
| ヘッド幅 | 36mm | ヘッド部厚み | 21mm |
| 歯数 | 10 | 材質 | S45C |
| 重量 | 350g | ||
| 両爪タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,630 円(税抜)/ 8,393 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 13:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
