品番 : EA602AV-7
品名 : 17x21mm/310mm 両口ラチェットレンチ(片ロング/シノ付)
仕様
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RN1721L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 17×21mm | 厚み | 86mm |
| 全長 | 310mm | 重量 | 480g |
| 材質 | 特殊合金鋼(グリーン焼付塗装) | ||
| C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適 | |||
| ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様 | |||
| ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。 | |||
| 安全ロープ取付穴を設けています。(2ヶ所) | |||
| 12ポイント | |||
| 左右切替式 | |||
| シノ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,610 円(税抜)/ 6,171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0487ページ | ||||
