品番 : EA602CF-1
品名 : 8x10mm/105mm ラチェットめがね(首振り型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | MR1S-0810F |
|---|---|---|---|
| 材質 | 工具鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| サイズ(mm) | 8×10 | 全長(mm) | 107 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,380 円(税抜)/ 9,218 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/06/12 17:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|

