詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602DC-2

品名 : 11x12mm マルチアングル両口ギアレンチ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm) 11×12 厚み(mm) 8.2×8.5
全長(mm) 262 重量(g) 145
材質 クロムバナジウム鋼
12ポイント
ラチェット部、首が180°回転します。
手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能
狭い奥まった箇所への使用に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 19:43現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA602DC-2 11x12mm マルチアングル両口ギアレンチ
EA602DC-4 15x16mm マルチアングル両口ギアレンチ
ウェブカタログ画像
  • L:262mm、A:24.5mm、A2:26.5mm、B:8.2mm、B2:8.5mm、C:11.5mm、C2:4.5mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top