品番 : EA602DH-1
品名 : 5.5x6 -7x 8 4サイズラチェットレンチ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 102KM.BH-5.5.6x7.8 |
|---|---|---|---|
| 12ポイント | |||
| ストレートタイプ | |||
| 左右切替式 | |||
| サイズ(mm) | 5.5×6・7×8 | 全長 | 108mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,670 円(税抜)/ 5,137 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/24 23:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602DH-1 5.5x6 -7x 8 4サイズラチェットレンチ |
| EA602DH-2 8x10-12x13 4サイズラチェットレンチ |
| EA602DH-3 9x10-11x12 4サイズラチェットレンチ |
| EA602DH-4 10x12-13x14 4サイズラチェットレンチ |
| EA602DH-5 13x14-15x17 4サイズラチェットレンチ |

