詳細表示

このページのURL:

品番 : EA602KA-2

品名 : 3/8" x 7/16" ラチェットめがねレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

12ポイント
サイズ 3/8”×7/16” 全長 140mm
材質 スチール 重量(g) 94.5
ストレートタイプ
ラチェットの切替えは本体を裏返しての使用です。
ハンドル部はクロームメッキ仕上げ
追加説明
カタログ価格

1,080 (税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/16 02:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA602WB-2
バリエーション一覧
EA602KA-1 1/4" x 5/16" ラチェットめがねレンチ
EA602KA-2 3/8" x 7/16" ラチェットめがねレンチ
EA602KA-2C 7/16"x 1/2" ラチェットメガネレンチ
EA602KA-3 1/2" x 9/16" ラチェットメガネレンチ
EA602KA-3B 9/16"x 5/8" ラチェットメガネレンチ
EA602KA-4 5/8" x11/16" ラチェットメガネレンチ
EA602KA-4C 11/16"x 3/4" ラチェットメガネレンチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top