品番 : EA602KA-25
品名 : 3/4"x 7/8" ロングラチェットメガネレンチ
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ(インチ) | 3/4×7/8 |
|---|---|---|---|
| 頭部厚み | 14.3mm | 頭部幅 | 48.4×57.5mm |
| 全長 | 356mm | 重量 | 408g |
| 材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) | ||
| 12ポイント | |||
| ストレート | |||
| ロングタイプ | |||
| 切替レバー式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,770 円(税抜)/ 9,647 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA602KA-21 1/4"x 5/16" ロングラチェットメガネレンチ |
| EA602KA-22 3/8"x 7/16" ロングラチェットメガネレンチ |
| EA602KA-23 1/2"x 9/16" ロングラチェットメガネレンチ |
| EA602KA-24 5/8"x11/16" ロングラチェットメガネレンチ |
| EA602KA-25 3/4"x 7/8" ロングラチェットメガネレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
