品番 : EA602KA-35
品名 : 1/2" オフセット型ラチェットめがねレンチ(インチ)
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ(インチ) | 1/2 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 172mm | 重量 | 195g |
| 材質 | スチール(クロムメッキ仕上げ) | ||
| 6ポイント | |||
| 25°オフセット | |||
| 切替レバー式 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,370 円(税抜)/ 7,007 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
