品番 : EA602KB-24
品名 : 16x18mm ラチェットメガネレンチ(オフセット型)
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | サイズ | 16×18mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 203mm | 頭部外径 | 32.9×36.5mm |
| 頭部厚み | 12.7mm | 重量 | 209g |
| ドライブ | 12ポイント | 材質 | スチール |
| 25°オフセット | |||
| 正逆切替レバー付き | |||
| ハンドル部はクロームメッキ仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 19:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
